曜日別特売

オープン型ヨコ型1車

オープン型ヨコ型1車 - AIOULE(ふじわら)オープン型ヨコ型1車 - AIOULE(ふじわら)
(7件のレビュー)
質量(g)40材質(車輪)ナイロン種類滑車使用荷重(kg)20使用ロープ径(mm)~6使用軸受モリブデングリス材質(枠)表面処理(本体)ユニクロメッキ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21246776K30-06
500
359
395(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21246776
2023-02-07
用途: ハシゴの修理
製造業

2連梯子の修理に使いました。暇を通すところのキャスター交換

対象商品 : 21246776
2021-06-22
用途: 引き戸の開閉

重りをぶら下げて引き戸が開けっ放しになるのを閉めるために使用。
目立つ紐を使ってるので裏側から見たら紐が見えて見た目は悪いが縦型の滑車と違いムリヤリ付けました感が無くて良い。

対象商品 : 21246776
2021-02-05
用途: ドアを自動で開閉するための部品
農・林・水産業

引き戸、開き戸のドアを自動で開閉するための部品として使用しています。
糸に錘を取り付け、電動シリンダーを使用して開け閉めさせています。
過重がかかり過ぎ回転する時に少し音がします。
その時は、シリコーンスプレーを吹きかけるとおさまります。

2が参考にしています
対象商品 : 21246776
2019-07-12
用途: 回転窓使用
株式会社きくち建築工房建設業・工事業

滑らかなまわりで、いまは特に問題なく使用しました。

対象商品 : 21246776
2021-02-25
用途: ロープガイド
製造業

何の問題なく使えています。必要十分な強度と機能だと思います。

対象商品 : 21246776
2020-09-04
用途: 洗濯物運び器

紐を使い吊り上げ用と方向転換用に使いました。少し小さかったかなと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 21246776
2018-04-26
用途: 壁掛けTVの上下スライド用滑車
サービス業

数を使用するので10個入りなどのまとめ買いで、価格をもう少し下げて欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする