Gブロック(固定式)

Gブロック(固定式) - AIOULE(ふじわら)Gブロック(固定式) - AIOULE(ふじわら)
材質(車輪)ポリアセタール種類滑車材質(枠)表面処理(本体)クロメート仕上内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法L(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21246785GD-303014.4854.780
920
659
725(税込)
当日出荷
21246794GD-404018.713.573150
1,390
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
21246803GD-5050232093300
3,040
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする