AIOULE(ふじわら)
Fブロック
種類
滑車
使用荷重(kg)
30
使用ロープ径(mm)
~5
材質(枠)
ステンレス(SUS304)
車幅(mm)
8.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法L(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21246812
FS-35
30
13
7.5
57
60
¥
1,870
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21246828
FD-35
30
13
7.5
57
30
¥
1,120
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください