AIOULE(ふじわら)
KIブロック 1車
材質(車輪)
ステンレス(SUS316)
種類
滑車
材質(枠)
ステンレス(SUS316)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21246846
KI-25S
27
30
13.5
5
94
¥
6,150
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
21246855
KI-32S
34
35
15.4
7
113
¥
7,380
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21246864
KI-38S
40
37
15.4
7
122
¥
8,270
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21246873
KI-50S
53
42
20.5
8
150
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください