曜日別特売

KIブロック 2車

KIブロック 2車 - AIOULE(ふじわら)KIブロック 2車 - AIOULE(ふじわら)
材質(車輪)ステンレス(SUS316)種類滑車材質(枠)ステンレス(SUS316)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21246882KI-25W2748.513.4594
10,600
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
21246898KI-32W345515.47113
13,600
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
21246907KI-38W406115.47122
14,600
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
21246916KI-50W536720.58150
18,500
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする