曜日別特売

ガーデンブロック

ガーデンブロック - AIOULE(ふじわら)ガーデンブロック - AIOULE(ふじわら)

1車,50mm上部が左右に開く仕様です。カラビナをつけて使用します。

車輪径(Φmm)50質量(g)170材質(車輪)ジュラコン(R)種類滑車使用荷重(kg)100使用ロープ径(mm)~10材質(枠)ステンレス車幅(mm)14車溝幅(mm)10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21246943GB-50
6,380
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする