曜日別特売

ブロンズパッドアイ〈木ネジ付〉

ブロンズパッドアイ〈木ネジ付〉 - AIOULE(ふじわら)ブロンズパッドアイ〈木ネジ付〉 - AIOULE(ふじわら)
(1件のレビュー)
材質ステンレス(SUS304)種類連結金具表面処理(本体)ブロンズ酸化発色加工内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21247047PD-5E154535.5519.51512
1,980
1,498
1,648(税込)
当日出荷
21247056PD-6E2060466251917
2,420
1,798
1,978(税込)
当日出荷
21247065PD-8E2680608322221
3,630
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21247056
2022-02-10
用途: チェーンの天井固定用
サービス業

実物の色は画像より暗めのダークブラウンでした。
強度は十分です。質感も良く、作りはしっかりしています。
付属の木ネジは短め(太さ約4mm、長さ約25mm)だったので別途用意しました。
商品説明に付属ビスの寸法について記載があればなおよかったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする