AIOULE(ふじわら)
ブロンズアイプレート〈木ネジ付〉
材質
ステンレス(SUS304)
種類
連結金具
寸法d(mm)
4.2
表面処理(本体)
ブロンズ酸化発色加工
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
使用荷重(kg)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21247074
IP-5E
19
15
30
5
35
¥
1,980
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21247083
IP-6E
26
20
35
6
40
¥
2,420
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21247092
IP-8E
31
30
40
8
50
¥
3,520
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください