AIOULE(ふじわら)
ブロンズカラビナフック
材質
ステンレス(SUS304)
種類
連結金具
表面処理(本体)
ブロンズ酸化発色加工
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21247117
KF-5E
5
52
7
25
6.5
8
¥
2,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
21247126
KF-6E
6
64
11
30
7
9.5
¥
2,310
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
21247135
KF-8E
8
81
11
40
10
12.5
¥
3,300
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください