AIOULE(ふじわら)
ブロンズネジ込みラウンドアイ丸カン
材質
ステンレス(SUS304)
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
質量(g)
150
種類
連結金具
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
32
ねじ径
M10
使用荷重(kg)
30
寸法A(mm)
50
寸法D(mm)
8
寸法B(mm)
25
表面処理(本体)
ブロンズ酸化発色加工
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21247144
RBR-8E
¥
7,920
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください