AIOULE(ふじわら)
ブロンズリングキャッチ
材質
ステンレス(SUS304)
種類
連結金具
表面処理(本体)
ブロンズ酸化発色加工
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
使用荷重(kg)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21247162
RC-3E
7
30
30
5
3
¥
1,650
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
21247178
RC-4E
13
34
50
6.5
4
¥
2,200
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
21247187
RC-5E
20
42
80
9
5
¥
2,530
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21247196
RC-6E
35
50
150
10
6
¥
2,750
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21247205
RC-8E
73
61
350
11
8
¥
4,290
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください