ブロンズネジシャックル

ブロンズネジシャックル - AIOULE(ふじわら)ブロンズネジシャックル - AIOULE(ふじわら)
材質SUS304(ブロンズ酸化発色加工)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径(mm)
質量(g)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21247214NS-6EM-62624126
1,540
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
21247223NS-8EW-5/166332168
2,200
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする