Qフックボルト

Qフックボルト - AIOULE(ふじわら)Qフックボルト - AIOULE(ふじわら)
(1件のレビュー)
材質ステンレス(SUS304)種類連結金具内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21247248QFB-5175.550338152
740
519
571(税込)
当日出荷
21247257QFB-617657409192
1,240
899
989(税込)
当日出荷
21247266QFB-8228725013242
2,020
1,498
1,648(税込)
当日出荷
返品不可
21247275QFB-102610866216322
3,040
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21247248
2021-07-09
用途: 車の整備

近隣のホームセンターでは入手困難な品です。品数(在庫)豊富でいつも助かっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする