Lフックボルト

Lフックボルト - AIOULE(ふじわら)Lフックボルト - AIOULE(ふじわら)Lフックボルト - AIOULE(ふじわら)Lフックボルト - AIOULE(ふじわら)
(2件のレビュー)
材質ステンレス(SUS304)種類連結金具寸法T(mm)2内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21247284LFB-61730252
910
729
802(税込)
当日出荷
21247293LFB-82240332
1,240
999
1,099(税込)
当日出荷
21247302LFB-102650402
1,570
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21247284
2020-09-03
用途: バイクの自作キャリアのロープ引っ掛け用フック
サービス業

理想は長手と短手が逆なのが良いのですがそういう物がどのメーカーにもなく、仕方なくこの形に。
このM6サイズが近所のホムセンには在庫が無かったのでモノタロウ助かりました。

2が参考にしています
対象商品 : 21247284
2017-12-11
用途: 作業台サイドに使用

作業場中央に作業台があり、近くにツールワゴンを置いて作業してますが、頻繁に使う工具をコレを用いて作業台につけています。短縮できるのは数歩の事ですが、積み重なると大きいと思います。「やや」満足なのは、少し金額が高いと感じる為です。あと、複数パックがあると助かります。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする