AIOULE(ふじわら)
ウッドスクリュー
プライヤー等で廻してネジ込みます
材質
ステンレス(SUS316)
種類
連結金具
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法L(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21247415
US-5
5
5
75
50
11
30
¥
1,510
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
21247424
US-6
6
6
90
60
14
36
¥
1,840
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21247433
US-8A
8
8
100
60
18
36
¥
2,440
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21247442
US-8B
8
8
160
120
18
72
¥
2,660
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21247458
US-10A
10
10
135
80
22
52
¥
3,520
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
21247467
US-10B
10
10
170
120
22
72
¥
3,960
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
21247476
US-12A
12
12
160
100
27
62
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21247485
US-12B
12
12
225
160
27
100
¥
6,160
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください