ポータブルミキサー

ポータブルミキサー - アズワンポータブルミキサー - アズワンポータブルミキサー - アズワンポータブルミキサー - アズワン
材質インペラ・シャフト/ステンレス(SUS304)回転数(min-1[r.p.m])300/360 (50/60Hz)電源コード(m)3内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21281182A720-0.1BSA720-0.1BS2-179-03
121,000
120,000
132,000(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21281207A720-0.1ASA720-0.1AS2-179-02
127,000
126,000
138,600(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21281216A720-0.2BSA720-0.2BS2-179-05
139,000
138,000
151,800(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21281225A720-0.2ASA720-0.2AS2-179-04
150,000
149,000
163,900(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21281198A720-0.065ASA720-0.065AS2-179-01
126,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする