曜日別特売

pH計

pH計 - アズワンpH計 - アズワンpH計 - アズワンpH計 - アズワン
(7件のレビュー)

先端が細く、テストチューブにも使用できます。

測定範囲pH/-1.00~+15.00、温度/0~60℃分解能pH/0.01、温度/0.1℃仕様ペンタイプ付属品pH標準液(4.01・6.86・9.18)×各1本、保存液、ポータブルケース種別本体寸法(mm)29×14×148質量(g)43電源CR2032リチウム電池×2個(テスト用付属)測定項目pH・℃精度pH/±0.01、温度/±1.0℃機能オートパワーオフ(10分)校正3点(pH4.01・6.86・9.18)防塵防水性能IP57アズワン品番1-062-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21281934AS600
12,500
12,400
13,640(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21281934
2022-04-06
用途: 濃縮液を薄める時のpH管理
株式会社ヤエス製造業

取扱説明書を読んだ時は初期セッティングが面倒だと思ったが、思った以上に容易だった。測定し易い。保管も電極保存液がセットされており安心した。

対象商品 : 21281934
2022-05-06
用途: 製品のPH管理
株式会社ビー・エヌ

使いやすくていいのですが、先端の保存液が乾いてしまい
作動しなくなりました。先端部を部品交換したのですが作動せず買い直しました。
保存液が乾きにくくして欲しいです。パッキンの工夫など。

対象商品 : 21281934
2021-08-27
用途: 研究用
教育・研究機関

数値でPHを示すことができ,価格も安価なため,購入しました.校正液も同梱されていますので,適宜校正をしながら使用すれば,ある程度の精度を保ちながら使用出来ると思います.また,追加で校正液や洗浄液が入手できる点も,維持していく上で重要ですので,重要なポイントと思います.

2が参考にしています
対象商品 : 21281934
2019-04-12
用途: 正確
株式会社流行人

簡易的ですが早くて使いやすいし値段も安い!おススメ商品です。

2が参考にしています
対象商品 : 21281934
2019-06-07
用途: 廃水処理管理

いつも電極が乾燥して駄目にして購入、
この製品はガラス電極の乾燥防止キャップが有り永く使えそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 21281934
2018-02-21
用途: 浄化槽点検時。
アイカワメンテナンス

水回りで使用するため、防水で安心です。業務で使用するため、使用頻度が高く、劣化の進捗が早いので、安価で助かります。そして何より、校正が簡単。センサーを標準液に浸しボタンを押すだけ。面倒な校正ボリューム調整も不要で、楽ちん。自動で簡単が一番いいですネ。私みたいな面倒臭がり屋に、丁度いい製品です。

5が参考にしています
対象商品 : 21281934
2017-09-02
用途: 塗工液のpH管理
建設業・工事業

ボタンを押すだけですので、非常に使いやすかったです。
また、事前の校正も簡単でわかりやすかったです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする