アズワン
万能攪拌機
仕様
据付機構:クランプ式、回転数(rpm):8~400(無段変速)
質量(kg)
8(シャフト、インペラ含む)
シャフト径(Φmm)
Φ10
電源
AC100V 50/60Hz
型番
NP-60
安全装置
過電圧・過負荷保護機能付き
電源コード(m)
2.8
撹拌容量(L)
10~100
本体サイズ(mm)
142×180×320
動力
60W
シャフト長さ(mm)
420~580(無段伸縮式)
アズワン品番
2-180-01
インペラ径(mm)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21282494
NP-60
¥
136,000
¥
135,000
¥
148,500
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください