KNF
真空ポンプ
仕様
消費電力(W):140
材質
ポンプヘッド/PP(ポリプロピレン)、ダイアフラム/PTFEコーティング、バルブ/FPM
質量(kg)
7.4
電源
AC100~240V 50/60Hz
排気速度
55L/min
接続口径(Φmm)
Φ10
サイズ(mm)
286×186×163
アズワン品番
2-263-01
到達真空度(Pa)
2mbar(0.2×10^3)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21282878
N950.50KTE-W
¥
460,000
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください