パッキン充填剤入

パッキン充填剤入 - アズワン

PTFEに白色充填剤と潤滑油を含んだPTFE繊維を断面角形に強固に編組しています。食品・医療用など、汚染を嫌う回転ポンプ用軸シールに適しています。耐熱膨張、熱伝導、耐化学薬品性に優れています。高周速で使用可能です。

材質充填剤入りPTFE最高使用温度(℃)260長さ(m)3仕様厚生労働省告示第201号、第370号適合、バルフロン(R)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21282966PTFE6.5角×3M2-311-016.5角
12,500
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
21282975PTFE9.5角×3M2-311-029.5角
26,500
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
21282984PTFE12.5角×3M2-311-0312.5角
44,400
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
21282993PTFE16角×3M2-311-0416角
70,000
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする