パッキン

パッキン - アズワンパッキン - アズワン

PTFE繊維糸をPTFEディスパージョンで処理し、断面角形に編組しています。100%PTFEですので、ほとんどの腐食性流体に侵されません。腐食性流体を取扱う攪拌機などの回転機器用軸シールに適しています。

仕様厚生労働省告示第201号、第370号適合、バルフロン(R)材質PTFE(四フッ化エチレン)長さ(m)3最高使用温度(℃)260内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21283002PTFE6.5角×3M6.5角2-312-01
14,700
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
21283018PTFE9.5角×3M9.5角2-312-02
32,800
32,700
35,970(税込)
8日以内出荷
返品不可
21283027PTFE12.5角×3M12.5角2-312-03
58,200
58,100
63,910(税込)
8日以内出荷
返品不可
21283036PTFE16角×3M16角2-312-04
91,400
91,300
100,430(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする