アズワン
ホモジナイザー用検体バッグ
仕様
ホモジナイズ容量(mL):最大400
材質
1層(低密度ポリエチレンと高密度ポリエチレンの混合物)
寸法(mm)
180×300
厚さ(μm)
70
型番
AS201
フィルター
無し
アズワン品番
2-920-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21284393
AS201
¥
8,300
¥
8,290
¥
9,119
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000