クリーン99-L

クリーン99-L - クリーンケミカルクリーン99-L - クリーンケミカル

医療・理化学用洗浄剤です。
主成分:高級アルコール系陰イオン界面活性剤・高級アルコール系非イオン界面活性剤・洗浄助剤
無リン・PRTR非該当
繰り返し使用可
pH値:11.8(2%水溶液)
濃縮アルカリ性洗浄液
使用方法:普通の汚れ:50倍に希釈(2%水溶液)、ひどい汚れ:20倍に希釈(5%水溶液)
洗浄方法:器具を2~24時間完全に浸漬し、取り出した器具を直ちに水で充分すすぎ、最後に蒸留水でゆすいで乾燥する。洗浄液は繰り返し使用できます。

用途血液・タンパク質・脂肪等の汚れの洗浄に。、マジックインキ・シリコンオイル・染色液等の頑固な汚れの洗浄・除去に。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21286597100011本(1kg)1-1447-01
3,030
2,998
3,298(税込)
当日出荷
21286606100021本(4.5kg)1-1447-02
10,290
9,998
10,998(税込)
当日出荷
21286615100031本(20kg)1-1447-03
41,140
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする