曜日別特売

ガラス管標準管(STD)

ガラス管標準管(STD) - climbing(クライミング)ガラス管標準管(STD) - climbing(クライミング)
(5件のレビュー)
材質硼珪酸ガラス-1全長(mm)1500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
径(Φmm)
肉厚(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21287638-1本161.23-1594-13
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21287647-1本171.23-1594-14
1,720
1,690
1,859(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21287656-1本181.23-1594-15
1,760
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21287665-1本191.23-1594-16
1,820
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21287674-1本201.23-1594-17
1,840
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21287683-1本221.53-1594-18
2,040
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21287708-1本251.53-1594-20
2,200
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21287717-1セット(5本)813-1594-05
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21287726-1セット(10本)50.83-1594-02
2,340
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
特別運賃
21287744-1本281.53-1594-22
2,380
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21287753-1セット(5本)913-1594-06
2,480
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21287762-1セット(5本)1013-1594-07
2,640
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21287778-1セット(5本)1113-1594-08
2,820
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21287787-1本301.83-1594-23
2,720
2,698
2,968(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21287796-1セット(10本)613-1594-03
2,920
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21287805-1本321.83-1594-24
2,840
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21287814-1セット(5本)1213-1594-09
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21287823-1セット(10本)713-1594-04
3,180
3,098
3,408(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21287832-1セット(5本)131.23-1594-10
3,530
3,500
3,850(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21287848-1セット(5本)141.23-1594-11
3,800
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21287857-1セット(5本)151.23-1594-12
4,000
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21287866-1本3523-1594-26
3,840
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21287875-1本3823-1594-27
4,360
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21287884-1本4023-1594-28
4,720
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21287893-1本4523-1594-29
5,160
5,098
5,608(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21287902-1本4823-1594-30
5,440
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21287918-1本5023-1594-31
5,640
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21287927-1本552.43-1594-32
7,520
7,198
7,918(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21287936-1本602.43-1594-33
8,100
8,098
8,908(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21287945-1本652.43-1594-34
9,060
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21287954-1本702.43-1594-35
9,340
9,198
10,118(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21287963-1本752.43-1594-36
10,060
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21287972-1本802.43-1594-37
13,700
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21287988-1本852.43-1594-38
14,000
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21287997-1本902.43-1594-39
15,800
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21288006-1本952.43-1594-40
16,500
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21288015-1本1002.43-1594-41
17,300
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21288024-1本1102.63-1594-42
20,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21288033-1本12033-1594-43
23,700
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21287622-1セット(10本)40.83-1594-01
1,140
取扱い終了
21287692-1本231.53-1594-19
2,020
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21287735-1本261.53-1594-21
1,920
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500~/税込¥550~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500~/税込¥550~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,400~/税込¥2,640~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21287674
2022-07-18
用途: 趣味の制作
製造業

ガラス管を切るカッターと一緒に購入したけれど
綺麗に切るのが難しい。
品質はいいと思うし発送時の梱包も丁寧でした

対象商品 : 21287622
2021-03-27
用途: 作品作り
卸売・小売業

こんなに長い必要はなくこの半分の長さでも充分でした。長いものをしっかり梱包して送って頂きました。

2が参考にしています
対象商品 : 21287893
2017-04-08
用途: 墓の蝋燭立に
こが接骨院

必要な長さにカットするのが大変でした。普通のガラス切りではなくのこぎりタイプを使いました。120mmの長さの物がいくつかとれるので、割れずに切り落とせれば製品を買う事を思えばコストパフォーマンスには優れています。

対象商品 : 21287622
2017-05-01
用途: 実験の折に加工して使用
平野教育センター

ガラス管切りにて様々なサイズに簡単に切断加工できます。

対象商品 : 21287622
2018-08-05
用途: 化学実験
卸売・小売業

必要な長さに切るのが困難だった。150 cmでは長すぎるので15~25 cmを1本や5本などと小ロット買いにも対応できるようにして欲しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする