曜日別特売
- ガラス管標準管(STD) climbing(クライミング) 21287665

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガラス管標準管(STD)

(5件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃7日以内出荷とは
内容量1本
径(Φmm)19
19
16
17
18
20
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
22
25
28
30
32
35
38
40
45
48
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
110
120
肉厚(mm)1.2
内容量1本注文コード21287665品番-
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998
径(Φmm)
19
肉厚(mm)
1.2
アズワン品番
3-1594-16
材質
硼珪酸ガラス-1
全長(mm)
1500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21287674
2022-07-18
用途: 趣味の制作
製造業

ガラス管を切るカッターと一緒に購入したけれど
綺麗に切るのが難しい。
品質はいいと思うし発送時の梱包も丁寧でした

対象商品 : 21287622
2021-03-27
用途: 作品作り
卸売・小売業

こんなに長い必要はなくこの半分の長さでも充分でした。長いものをしっかり梱包して送って頂きました。

2人が参考にしています
対象商品 : 21287893
2017-04-08
用途: 墓の蝋燭立に
こが接骨院 様

必要な長さにカットするのが大変でした。普通のガラス切りではなくのこぎりタイプを使いました。120mmの長さの物がいくつかとれるので、割れずに切り落とせれば製品を買う事を思えばコストパフォーマンスには優れています。

対象商品 : 21287622
2017-05-01
用途: 実験の折に加工して使用
平野教育センター 様

ガラス管切りにて様々なサイズに簡単に切断加工できます。

対象商品 : 21287622
2018-08-05
用途: 化学実験
卸売・小売業

必要な長さに切るのが困難だった。150 cmでは長すぎるので15~25 cmを1本や5本などと小ロット買いにも対応できるようにして欲しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする