Thermo Fisher Scientific
UV対応マイクロプレート
UV領域のOD測定が可能です。260nmまたは、280nmにおけるDNA・タンパク質の定量に使用できます。
仕様
DNase/RNaseフリー、ヒトDNAフリー、パイロジェンフリー
材質
紫外線透過タイプPS(ポリスチレン)
使用温度範囲(℃)
-80~40
ウェル数
96
底形状
フラット
アズワン品番
2-1713-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21289162
8404
¥
116,800
¥
116,799
¥
128,479
(税込)
123日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください