曜日別特売

フィルター

フィルター - アズワンフィルター - アズワン
用途一般工業用水、高温水、有機溶剤、循環用水のろ過材質ろ材・コア/PP(ポリプロピレン)100%長さ(mm)250内容量1個
全6種類を絞り込む
ろ過精度(μm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ろ過精度(μm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21291025ATMB-P-100-P-2501003-1833-06
490
489
538(税込)
当日出荷
21291034ATMB-P-10-P-250103-1833-03
490
489
538(税込)
当日出荷
21291043ATMB-P-1-P-25013-1833-01
490
489
538(税込)
翌々日出荷
21291052ATMB-P-25-P-250253-1833-04
490
489
538(税込)
当日出荷
21291068ATMB-P-50-P-250503-1833-05
490
489
538(税込)
当日出荷
21291077ATMB-P-5-P-25053-1833-02
490
489
538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする