エクシール
顔料
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
6mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21293642
HG-B
3-1982-03
青
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
21293667
HG-K
3-1982-05
黒
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
21293685
HG-R
3-1982-02
赤
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
21293712
HG-W
3-1982-06
白
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
21293737
HG-Y
3-1982-04
-
¥
300
取扱い終了
返品不可
21293746
HG-S
3-1982-01
肌色
¥
650
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください