曜日別特売

接写撮影台

接写撮影台 - アズワン接写撮影台 - アズワン
(2件のレビュー)

デジタル・USBカメラ等を取り付け、拡大・接写撮影等に使用できます。
各パーツは取り外しが可能ですので、持ち運びが容易です。

質量(kg)1.4仕様自由雲台付き(カメラ三脚ネジ取り付け可)寸法(mm)200×200×320アズワン品番1-2193-01可動範囲左右・奥行/180mm、上下/250mm、360°回転内容量1個
注意
※大型一眼レフカメラは使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21294823NS-CPS360N
15,000
14,900
16,390(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21294823
2021-02-05
用途: カメラの固定
学校法人東日本学園教育・研究機関

若干ネジが緩い。きつく締めると何とか固定されるが、毎回ギチギチに締めているのですぐに劣化しそう。

1が参考にしています
対象商品 : 21294823
2018-03-19
用途: マクロレンズを使った近接撮影に使用。
その他業種

ネジ止め部分に重量、トルクがかかるとかなり強く締めても動いてしまう。アームやプレートの接触面を加工して摩擦係数を大きくしておくとよいのではないか。また、台座アングルへの主軸プレートの固定は、できれば、ネジ2箇所で固定した方がよい。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする