コーニング
旋回シェーカー(本体)
見やすいデジタル表示です。
培養エアレーション・ゲル染色に適しています。
仕様
(フラスコ取り付け数)25・50・125mL/16個、250mL/9個、500mL/5個、1L/4個
寸法(mm)
256×318×127
質量(kg)
7.3
電源(V)
AC120(50/60Hz)
回転数(min
-1
[r.p.m])
20~300
電源コード(m)
1.5
アズワン品番
1-2238-21
振盪方式
旋回方式
回転幅(mm)
19
内容量
1個
注意
※プラットホーム・クランプは付属していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21296948
6780-NP
¥
184,500
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年9月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください