曜日別特売

ポケットルーペ

ポケットルーペ - ツァイス(ZEISS)ポケットルーペ - ツァイス(ZEISS)
(2件のレビュー)
仕様反射防止コーティング付き内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
レンズ径(Φmm)
倍率(倍)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21298314D4011折り込み式1310x2-2333-02
20,900
19,980
21,978(税込)
当日出荷
21298323D3630ダブル折り込み式223x・6x・9x(2枚重ね時)2-2333-03
28,000
26,980
29,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
21298305D2424折り込み式226x2-2333-01
13,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21298314
2023-09-08
用途: 3Dプリンタ出力品の検品
製造業

高倍率ですが暗くならず非常によく見えます。収納状態で隙間がごく小さいためレンズにごみなどが付着せず安心して保管できます。価格だけがネックです。

対象商品 : 21298323
2022-11-03
用途: 試料観察
教育・研究機関

30年以上このルーペを使い続けています。倍率とレンズサイズのバランスが自分の好みにあっています。丸みを帯びたプラスチック素材で、ポケットに入れていても服にひっかかりにくいところもこのルーペを使い続けている理由です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする