スイコー
KL型容器
材質
PE(ポリエチレン)
耐熱温度(℃)
-20~+40
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
容量(L)
型番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21299005
KL-100
3.2
4.1
350
100
KL-100
¥
14,200
¥
14,100
¥
15,510
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21299014
KL-200
3.9
7.5
400
200
KL-200
¥
25,100
¥
25,000
¥
27,500
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000