テクトロニクス&フルーク
クランプメーター
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直流電圧(V)
交流電圧(V)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
電源
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21300432
FLUKE-376
500m/600/1000
600/1000
83×246×43
380
単3乾電池×3本(テスト用付属)
83
43
246
¥
78,400
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
21300448
OW-HEP-3
500m/600/1000
600/1000
88×277×43
540
単3乾電池×3本(テスト用付属)
88
43
277
¥
87,200
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください