アズワン
シェイキングインキュベータ
仕様
温度分布精度(℃):±0.5以下、アラーム時間設定範囲:1分~99時間59分、温度上昇時間(20℃→70℃):25分以下、マイクロプレート設置可能枚数:2枚、振とう機能:付き
質量(kg)
7
電源
AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)
型番
MyBL-P2S
温度制御方式
PID制御
振幅(mm)
2
温度調節範囲(℃)
室温+5~70
回転速度(min
-1
[r.p.m])
100~1200
サイズ(mm)
280×270×140
アズワン品番
1-2934-01
商品タイプ
レンタル品はこちら
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21302383
MyBL-P2S
¥
145,950
¥
144,950
¥
159,445
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
商品説明動画
1-2934-01 プレート用簡易式インキュベーター
参考になった