アズワン
ハイフレックスホモジナイザー
質量(kg)
約8
回転数(min
-1
[r.p.m])
MAX18000
電源
AC100V50/60Hz
外寸(mm)
250×250×396
型番
HF93
モーター
150W
処理量(mL)
5~1000
アズワン品番
5-3107-12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21303528
HF93
¥
310,000
¥
309,000
¥
339,900
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください