曜日別特売

クリーンルーム用作業台

クリーンルーム用作業台 - アズワンクリーンルーム用作業台 - アズワン
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(天板)
高さ(mm)
間口(mm)
奥行(mm)
均等耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21305698YCT906ASステンレス(SUS430)ヘアーライン仕上げ750900600300
130,000
129,000
141,900(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21305707YCT126ASステンレス(SUS430)ヘアーライン仕上げ7501200600300
134,000
133,000
146,300(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21305716YCT156ASステンレス(SUS430)ヘアーライン仕上げ7501500600300
153,000
152,000
167,200(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21305725YCT186ASステンレス(SUS430)ヘアーライン仕上げ7501800600300
160,000
159,000
174,900(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする