アズワン
エクスポケット照度計
測定範囲(Lux)
0~200000
精度
±5%rdg+10dgt
電源
単4乾電池×2個(別売)
質量(g)
123
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50.9×24.7×132.9
アズワン品番
2-3365-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(Lux)
精度
電源
質量(g)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21306328
LM-230
0~200000
±5%rdg+10dgt
単4乾電池×2個(別売)
123
50.9×24.7×132.9
¥
22,900
¥
22,800
¥
25,080
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください