アズワン
エクスポケット回転計
測定範囲(min
-1
[r.p.m])
100.0~99999
トラスコ品番
363-3641
質量(g)
118
電源
単4乾電池×2本(別売)
測定方式
非接触式
検出距離(mm)
100~400
分解能
0.1/1rpm
アズワン品番
2-3366-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21306337
RM-250
¥
13,200
¥
13,100
¥
14,410
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
エクスポケット回転計
この動画は、
3人
が参考にしています。
参考になった