島津ダイアグノスティクス
粉末培地
(1件のレビュー)
仕様
顆粒タイプ
種類
粉末培地
保存方法
常温・防湿
内容量
1本(300g)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
タイプ
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21308848
-
2-3789-01
標準寒天培地
一般生菌数測定用
¥
6,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
21308832
-
2-3789-02
デゾキシコレート寒天培地
大腸菌群用
¥
5,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
21308823
-
2-3789-03
マンニット食塩培地
ブドウ球菌用
¥
5,100
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください