アズワン
簡易型クリーンブース
ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。
消費電力(W)
86/88
電源
AC100V 50/60Hz、36/38W(ファンユニット1台あたり)
モーター
ACモーター
風量(m
3
/min)
(吹出)約1
電源コード(m)
1.8(2Pプラグ)
風速(m/s)
(吹出)約0.5
パイプ径(Φmm)
13
フィルターサイズ(mm)
(HEPA)200×200×50
集塵効率(%)
99.97%以上
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
タイプ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21310153
AI型
700×500×500(649:FFUを含む)
7.2(ユニット含む)
ファンユニット1台付き
3-4055-21
¥
68,700
¥
68,600
¥
75,460
(税込)
当日出荷
21310162
AIW型
1000×500×500(649:FFUを含む)
12.2(ユニット含む)
ファンユニット2台付き
3-4055-22
¥
127,000
¥
126,000
¥
138,600
(税込)
翌々日出荷
21310178
AI-ION型
700×500×500(715:FFUを含む)
10.4(ユニット含む、イオナイザー付き)
ファンユニット、イオナイザー1台付き
3-4055-23
¥
207,000
¥
206,000
¥
226,600
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください