曜日別特売

クールラック

クールラック - アズワンクールラック - アズワンクールラック - アズワンクールラック - アズワンクールラック - アズワンクールラック - アズワンクールラック - アズワンクールラック - アズワン

チューブとの隙間ができにくいため、効率的に冷却できます。
氷との接触によるコンタミネーションを防止します。
クラッシュアイスでの冷却を確実に。

6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21310564-1セット(24本)1.5mlチューブ用2-4119-01
19,800
19,700
21,670(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21310573-1個1.5/2mlチューブ用2-4119-02
19,800
19,700
21,670(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21310582-1セット(96本)PCRチューブ用2-4119-03
23,200
23,100
25,410(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21310598-1セット(9本)5mlチューブ用2-4119-04
19,800
19,700
21,670(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21310607-1セット(9本)15ml遠沈管用2-4119-05
26,500
26,400
29,040(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21310616-1セット(4本)50ml遠沈管用2-4119-06
26,500
26,400
29,040(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする