大阪ツーワイ
獣害対策装置
対象動物
害獣
寸法(mm)
150×110×150
質量(g)
530
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
1.2
周波数
約10~16kHz
音圧
96dB
適合床面積
100坪
アズワン品番
2-4140-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21310652
KS-1SAS
¥
38,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください