曜日別特売

バイアル

バイアル - 大阪ケミカル
内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21312454LW1011972-4317-11
7,500
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
2131235711231046S2-4317-01
5,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
2131236611231047S2-4317-02
5,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
2131237511231056S2-4317-03
6,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
2131238411231066S2-4317-04
7,700
取扱い終了
代替品有
21312418LB1011962-4317-07
7,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
21312427LW1011962-4317-10
7,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
2131243611231076S2-4317-05
5,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
21312445LB1011972-4317-08
7,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
21312348C4011-252-4317-21
1,200
取扱い終了
返品不可
21312393LB1007432-4317-06
7,000
取扱い終了
返品不可
21312402LW1007432-4317-09
7,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2131235711231046S4046616711231046S11231046S オートサンプラー用バイアル(島津製作所対応) 大阪ケミカル 40466167オートサンプラー用バイアル(島津製作所対応)大阪ケミカル1パック(100セット)
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
2131236611231047S4046617611231047S11231047S オートサンプラー用バイアル(島津製作所対応) 大阪ケミカル 40466176オートサンプラー用バイアル(島津製作所対応)大阪ケミカル1パック(100セット)
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
2131237511231056S3558658211231056S11231056S 標準口1.5mLバイアル(キャップ付き) 大阪ケミカル 35586582標準口1.5mLバイアル(キャップ付き)大阪ケミカル1箱(100個)
8,098
税込8,908
注文コードが変更になりました
2131238411231066S3558659111231066S11231066S 標準口1.5mLラベル付バイアル(キャップ付き) 大阪ケミカル 35586591標準口1.5mLラベル付バイアル(キャップ付き)大阪ケミカル1箱(100個)
8,198
税込9,018
注文コードが変更になりました。
21312418LB10119616345449LFB101196LB101196 バイアルキット 1箱 100セット入 LFシリーズ 大阪ケミカル 16345449バイアルキット 1箱 100セット入 LFシリーズ大阪ケミカル1箱(100セット)
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ後継品
21312427LW10119616345476LFW101196LW101196 バイアルキット 1箱 100セット入 LFシリーズ 大阪ケミカル 16345476バイアルキット 1箱 100セット入 LFシリーズ大阪ケミカル1箱(100セット)
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2131243611231076S3558660711231076S11231076S 標準口1.5mLラベル付バイアル(キャップ付き) 大阪ケミカル 35586607標準口1.5mLラベル付バイアル(キャップ付き)大阪ケミカル1箱(100個)
8,398
税込9,238
注文コードが変更になりました
21312445LB10119716345458LFB101197LB101197 バイアルキット 1箱 100セット入 LFシリーズ 大阪ケミカル 16345458バイアルキット 1箱 100セット入 LFシリーズ大阪ケミカル1箱(100セット)
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ代替品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする