アズワン
ジルコニアボール
(1件のレビュー)
1kgずつポリ瓶に入っていますので、取り扱いが容易です。
用途
炭酸カルシウム・カリオン・ジルコン及びこれらに類する無機化合物の量産に。サンドミルや、垂直ミルによる鉛・銅・亜鉛等金属の粉砕に。塗料・インク・顔料・染料や磁気塗装に。
仕様
密度(cm):4.0g/3
材質
ジルコニア
硬さ(Hv)
900
化学組成
ZrO2/55~65%、SiO2/35~45%
内容量(kg)
1
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
型番
アズワン品番
直径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21316042
CZS0100
1箱
CZS 0100
1-5986-03
Φ0.80~1.00
¥
4,040
¥
4,030
¥
4,433
(税込)
当日出荷
21316058
CZS0160
1個
CZS 0160
1-5986-05
Φ1.40~1.60
¥
4,040
¥
4,030
¥
4,433
(税込)
翌々日出荷
21316067
CZS0200
1袋(1kg)
CZS 0200
1-5986-06
Φ1.80~2.00
¥
4,040
¥
4,030
¥
4,433
(税込)
当日出荷
21316076
CZS0300
1個
CZS 0300
1-5986-09
Φ2.80~3.20
¥
4,220
¥
4,210
¥
4,631
(税込)
当日出荷
21316085
CZS0060
1個
CZS 0060
1-5986-02
Φ0.40~0.60
¥
4,160
¥
4,150
¥
4,565
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください