曜日別特売

伸縮スタンド

伸縮スタンド - IKA

ベースがH型になっているため安定性に優れ、後方にも倒れないような設計。例えば撹拌器を使用したレオロジー計測など、大型で重量のある重い装置/アタッチメントに必要かつ最適な安定性を提供いたします。またガスバネ付きのスタンドロッドが付いており、これらををスムーズに上げ下げすることができます。スタンドには、実験台のでこぼこを調節できるような高さ調節ネジがあります。
支柱の直径:34mm
耐荷重:10kg
プレートの寸法(W x D):460 x 420mm
高さ:620 - 1,010mm
ストローク:390mm

仕様コード番号:0001412100サイズ(mm)伸縮スタンド(支柱径Φ34×高さ620~1010)アズワン品番1-7326-13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21322412R2723
244,000
239,800
263,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする