アズワン
アクリルクリーンフード
仕様
吹出風量:約1m3/min、集塵効率(μm):99.97%以上(0.3粒子)、抗菌・防臭HEPAフィルターサイズ(mm):200×200×50、電源(W):AC100V 50/60Hz 36/38、フード材質:PMMA(アクリル)
質量(kg)
8
型番
AA1-AD
モーター
ACモーター
電源コード(m)
1.8(2Pプラグ)
フィルター
不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター
本体サイズ(mm)
500×350×474
吹出風速
約0.5m/s
アズワン品番
1-7615-21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21322647
AA1-AD
¥
68,200
¥
68,100
¥
74,910
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください