アズワン
ポットミル架台
仕様
ローラー(mm):Φ38×510(有効長/500)、適用ポットミル(mm):サイズ/Φ90~180、重量/20kg
質量(kg)
約20
回転数(min
-1
[r.p.m])
40~280
電源
AC100V 50/60Hz
型番
PM-002
電源コード(m)
2.5(3Pプラグアース付き)
タイマー設定
0~9時間59分(1分単位)
サイズ(mm)
661×290×240
アズワン品番
2-7816-02
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21322823
PM-002
¥
279,000
¥
278,000
¥
305,800
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください