Tenmars
デジタルマルチメーター
アズワン品番
2-9496-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直流電圧(V)
交流電圧(V)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
電源
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21327906
TM-86
0.1m~400m/±(0.8%rdg+3dgt)、400m~400/(0.8%rdg+2dgt)、400~600/±(1.0%rdg+2dgt)
0.001~400/±(1.0%rdg+3dgt・但し40~400Hz)、400~600/±(1.2%rdg+3dgt・但し40~400Hz)
88×163×48
280
006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)
88
48
163
¥
15,400
¥
15,300
¥
16,830
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください