曜日別特売

卓上振とう器

卓上振とう器 - 大榮歯科産業
(1件のレビュー)
内容量1個
注意
※電圧:250
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
タイプ
機能
電源
連続使用時間(分)
質量(kg)
寸法(mm)
付属品
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21328204-2-9513-11フットスイッチ------250
7,150
7,098
7,808(税込)
当日出荷
21328213-2-9513-01強力振動タイプ振動(強・中・弱)×(Low・High)6段階切替えAC100V 50/60Hz 100W106210×175×102防振マット-
70,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-07
用途: タップ嵩比重の測定
株式会社アンチエイジング・プロ製造業

もう少ししっかりと250Vである旨を注意喚起してもらいない。
卓上の商品として、一般の電源が利用できない商品を販売すべきではないと思う。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。追記させていただきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする