曜日別特売

ムシポン

ムシポン - ベンハーはかり
付属品捕虫紙×1箱(5個入)・吊り下げ用鎖セット×2組・吊り下げ用金具(ねじ付き)×2個寸法(mm)710×75×250質量(kg)1.8サイズ【捕虫紙】S-20タイプ両面誘引型・目隠し無し電源(V)AC100 50/60Hzスイッチ【電源】プルスイッチ電源コード(m)2有効面積(m2)30~50誘虫ランプFL20SBL(20W)×1灯適合害虫害虫アズワン品番6-9717-03内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21330042MP-2300
29,800
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする